GS-8-80-DC-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 8- Drm., 80 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-8-80-DC-10N
Rubix:489652
Hersteller:GS-8-80_DC_0010N

Produktdetails : GS-8-80-DC-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Kraft | 100 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage