GS-8-50-GC-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 8- Drm., 50 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-8-50-GC-10N
Rubix:491509
Hersteller:GS-8-50_GC_0010N

Produktdetails : GS-8-50-GC-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage