GS-8-40-AD-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 8- Drm., 40 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-8-40-AD-10N
Rubix:487350
Hersteller:GS-8-40_AD_0010N

Produktdetails : GS-8-40-AD-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 40 mm |
| Kraft | 10 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage