GS-22-650-GE-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=650 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 450 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-650-GE-100N-VA
Rubix:491671
Hersteller:GS-22-650-VA_GE_0100N



Produktdetails : GS-22-650-GE-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=650 mm V2A
Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=450 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 650 mm |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 1364 mm |
| Endstück | winkelgelenk (g8-va) und gelenkkopf (e8-va) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
534,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
635,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage