GS-8-40-BB-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 8- Drm., 40 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-8-40-BB-10N
Rubix:155847
Hersteller:GS-8-40_BB_0010N

Produktdetails : GS-8-40-BB-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 40 mm |
| Kraft | 100 N |
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Länge | 112 mm |
| Endstück | stud thread b3,5 (gewindestift) – endstücke b3,5 beidseitig |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen