GS-28-150-BF-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 150 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-150-BF-150N
Rubix:488360
Hersteller:GS-28-150_BF_0150N

Produktdetails : GS-28-150-BF-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Kraft | 2500 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 362 mm |
| Endstück | b10 gewindestift; f10 inline-ballgelenk |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage