GS-8-20-AB-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=20 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 8- Drm., 20 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-8-20-AB-10N
Rubix:487080
Hersteller:GS-8-20_AB_0010N

Produktdetails : GS-8-20-AB-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=20 mm
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Technische Informationen
Attribute
| Hub | 20 mm |
|---|---|
| Kraft | 10 N |
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Länge | 72 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage