GS-28-300-AA-500N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 300 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-300-AA-500N
Rubix:685934
Hersteller:GS-28-300_AA_0500N

Produktdetails : GS-28-300-AA-500N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14,1 mm |
|---|---|
| Hub | 300 mm |
| Kraft | 500 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 662 mm |
| Endstück | aa (a10/a10: gelenkaufe) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage