GS-28-650-ED-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=650 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 650 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-650-ED-150N-VA
Rubix:490605
Hersteller:GS-28-650-VA_ED_0150N

Produktdetails : GS-28-650-ED-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=650 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N), VA
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 650 mm |
| Kraft | 150 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 1362 mm |
| Endstück | kolbenstange: gelenkkopf (e10-va); druckrohr: gabelkopf (d10-va) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
639,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
761,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage