GS-22-350-BE-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 350 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-350-BE-80N
Rubix:488236
Hersteller:GS-22-350_BE_0080N

Produktdetails : GS-22-350-BE-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8,1 mm |
|---|---|
| Hub | 350 mm |
| Kraft | 80 N |
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 764 mm |
| Endstück | b8 (gewindezapfen m8x1,25) / e8 (schwenkgelenk, swivel eye e8) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage