GS-28-550-DB-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=550 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 550 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-550-DB-150N
Rubix:489475
Hersteller:GS-28-550_DB_0150N

Produktdetails : GS-28-550-DB-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=550 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 550 mm |
| Kraft | 150 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 1162 mm |
| Endstück | gabelkopf d10 + gewindezapfen b10 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage