GS-28-400-CC-2500N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=400 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 400 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-400-CC-2500N
Rubix:1254600
Hersteller:GS-28-400_CC_2500N

Produktdetails : GS-28-400-CC-2500N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=400 mm
Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=400 mm
Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=400 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 400 mm |
| Kraft | 2500 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 912 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage