GS-12-60-AA-10N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-60-AA-10N
Rubix:130754
Hersteller:GS-12-60_AA_0010N



Produktdetails : GS-12-60-AA-10N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasfeder GS 12, Ausschubkraft 10 N bis 180 N (eingefahren bis 225 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 60 mm |
| Kraft | 10 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 152 mm |
| Endstück | a3,5 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage