GS-28-400-AA-1800N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=400 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 400 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-400-AA-1800N
Rubix:690075
Hersteller:GS-28-400_AA_1800N

Produktdetails : GS-28-400-AA-1800N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=400 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 400 mm |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 862 mm |
| Endstück | gelenkauge a10 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage