GS-12-150-BC-20N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-150-BC-20N
Rubix:1873049
Hersteller:GS-12-150_BC_0020N

Produktdetails : GS-12-150-BC-20N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Kraft | 20 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 332 mm |
| Endstück | kolbenstangen-endstück b (b3,5: gewindebolzen / stud thread) / zylinder-endstück c (c3,5: winkel-kugelgelenk / angle ball joint) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage