GS-28-400-AF-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=400 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 400 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-400-AF-150N
Rubix:487546
Hersteller:GS-28-400_AF_0150N

Produktdetails : GS-28-400-AF-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=400 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Hub | 400 mm |
|---|---|
| Kraft | 150 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage