GS-12-150-CC-100N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-150-CC-100N
Rubix:129771
Hersteller:GS-12-150_CC_0100N



Produktdetails : GS-12-150-CC-100N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder GS 12, Ausschubkraft 10 N bis 180 N (eingefahren bis 225 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Kraft | 100 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 332 mm |
| Endstück | winkelgelenk c3,5 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage