GS-28-250-DE-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=250 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 250 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-250-DE-150N
Rubix:489879
Hersteller:GS-28-250_DE_0150N

Produktdetails : GS-28-250-DE-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=250 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 250 mm |
| Kraft | 2500 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 562 mm |
| Endstück | endstück de: d10 (clevis fork) + e10 (joint head) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage