GS-28-250-CA-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=250 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 250 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-28-250-CA-150N
Rubix:488537
Hersteller:GS-28-250_CA_0150N
GS-28-250-CA-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=250 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser14 mm
Hub250 mm
Kraft2500 N
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-28-250-CA-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=250 mm


Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser14 mm
Hub250 mm
Kraft2500 N
Zylinderdurchmesser28 mm
Länge562 mm
Endstückwinkelgelenk (kolbenstange c10) / gelenkauge (druckrohr a10)
Zolltarifcode83024900
107,52 exkl. MwSt.
/ Stück
127,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage