GS-22-250-AA-1000N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=250 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 250 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-250-AA-1000N
Rubix:151073
Hersteller:GS-22-250_AA_1000N

Produktdetails : GS-22-250-AA-1000N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=250 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 250 mm |
| Kraft | 1000 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 564 mm |
| Endstück | a8 (öse) beidseitig |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage