GS-28-100-CF-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 100 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-100-CF-150N
Rubix:489148
Hersteller:GS-28-100_CF_0150N

Produktdetails : GS-28-100-CF-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Kraft | 150 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 262 mm |
| Endstück | winkelgelenk (c10) / gelenkschraube (f10) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage