GS-12-120-GG-42N-V4A Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=120 mm V4A

Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-12-120-GG-42N-V4A
Rubix:757316
Hersteller:GS-12-120_GG_0042N_V4A
GS-12-120-GG-42N-V4A Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=120 mm V4A

Technische Zusammenfassung

Hub120 mm
Kraft42 N
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-12-120-GG-42N-V4A Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=120 mm V4A


Industrie-Gasdruckfedern aus Edelstahl Material 1.4301/1.4305, AISI 304/303 (V2A), Material 1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti (V4A) ACE bietet Ihnen neben dem sehr umfangreichen Programm an Industriegasfedern mit Ventil auch ein breites Spektrum an Industriegasfedern aus Edelstahl von 8 mm bis 70 mm Körperdurchmesser. Zudem ist diese hochwertige Ausführung in allen Hublängen und möglichen Ausschubkräften auf Anfrage lieferbar. Eine Vielzahl von Anbauteilen ermöglicht eine einfache Montage und macht die Gasfedern universell einsetzbar. Industriegasfedern aus Edelstahl werden überall dort eingesetzt, wo gehoben und gesenkt wird. Alle Industrie- asdruckfedern aus Edelstahl werden serienmäßig mit Lebensmittelöl geliefert, welches den Anforderungen nach FDA 21 CFR 178.3570 gerecht wird. Durch ihre besonderen Eigenschaften, rostfrei und schwach magnetisch, werden sie bevorzugt in der Medizin- und Reinraumtechnik sowie in der Lebensmittel-, Elektronik- und Schiffsbaubranche eingesetzt. Bei der Bestellung benennen Sie bitte die von Ihnen gewünschte Ausschubkraft. Bei der Auslegung und Zusammenstellung des Zubehörs helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=120 mm V4A

Technische Informationen


Attribute
Hub120 mm
Kraft42 N
Zylinderdurchmesser12 mm
Zolltarifcode83024900
205,07 exkl. MwSt.
/ Stück
244,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage