GS-22-650-GC-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=650 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 650 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-650-GC-80N
Rubix:491502
Hersteller:GS-22-650_GC_0080N

Produktdetails : GS-22-650-GC-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=650 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 650 mm |
| Kraft | 80 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 1364 mm |
| Endstück | kugelpfanne g8 und winkelgelenk c8 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage