GS-22-50-AD-400N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 50 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-50-AD-400N
Rubix:165464
Hersteller:GS-22-50_AD_0400N

Produktdetails : GS-22-50-AD-400N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Kraft | 400 N |
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 164 mm |
| Endstück | ad (a an der kolbenstange / d am zylinder) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage