GS-28-300-EE-650N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 300 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-300-EE-650N
Rubix:177042
Hersteller:GS-28-300_EE_0650N

Produktdetails : GS-28-300-EE-650N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 300 mm |
| Kraft | 650 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 662 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage