GS-22-50-CC-350N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 50 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-50-CC-350N
Rubix:158132
Hersteller:GS-22-50_CC_0350N

Produktdetails : GS-22-50-CC-350N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Kraft | 350 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 164 mm |
| Endstück | cc |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std