GS-22-50-BB-300N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 50 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-50-BB-300N
Rubix:114334
Hersteller:GS-22-50_BB_0300N

Produktdetails : GS-22-50-BB-300N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Kraft | 300 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 114 mm |
| Endstück | stud thread b8 (b8/b8) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage