GS-12-80-AC-70N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-80-AC-70N
Rubix:1293975
Hersteller:GS-12-80_AC_0070N

Produktdetails : GS-12-80-AC-70N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=80 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Kraft | 70 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 192 mm |
| Endstück | kolbenstange: gelenkauge a3,5; druckrohr: winkelgelenk c3,5 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage