GS-22-300-GE-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=300 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 450 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-300-GE-100N-VA
Rubix:491655
Hersteller:GS-22-300-VA_GE_0100N



Produktdetails : GS-22-300-GE-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=300 mm V2A
Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=450 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 300 mm |
| Kraft | 100 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 664 mm |
| Endstück | gelenkauge |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage