GS-28-450-EE-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=450 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 450 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-28-450-EE-150N
Rubix:490736
Hersteller:GS-28-450_EE_0150N
GS-28-450-EE-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=450 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser14 mm
Hub450 mm
Kraft150 N
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-28-450-EE-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=450 mm


Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser14 mm
Hub450 mm
Kraft150 N
Zylinderdurchmesser28 mm
Länge962 mm
Endstückgelenkkopf e10 (ee)
Zolltarifcode83024900
291,40 exkl. MwSt.
/ Stück
346,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage