Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.914)
Lineartechnik
(10.735)
Antriebstechnik
(218.436)
Dichtungstechnik
(36.055)
Fluidtechnik
(100.513)
Befestigung / Montage
(87.925)
Bearbeitung
(33.422)
Werkzeug / Messtechnik
(18.796)
Wartung / Reparatur
(1.622)
Arbeitsschutz
(28.037)
Betriebsbedarf
(18.891)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Dämpfungstechnik
Dämpfer / Federn
Gasfedern / Stoßdämpfer
Industrie-Gasdruckfeder
GS-22-50-GA-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm
GS-22-50-GA-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 50 Hub
Referenzen
ace:
GS-22-50-GA-80N
rubix:
491326
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : GS-22-50-GA-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
70,02
€
exkl. MwSt.
/
Stück
83,32
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage