GS-22-350-AA-800N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 350 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-350-AA-800N
Rubix:665693
Hersteller:GS-22-350_AA_0800N

Produktdetails : GS-22-350-AA-800N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 350 mm |
| Kraft | 800 N |
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 764 mm |
| Endstück | gelenkauge a8 (kolbenstange) und gelenkauge a8 (druckrohr) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage