• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.156)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.575)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.315)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.353)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Riemen- und Kettentechnik(64.869)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.396)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.531)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.215)
    Siehe Antriebstechnik
    • Dämpfer / Federn(17.985)
    • Bremsen(5.476)
    Siehe Dämpfungstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Dämpfungstechnik
    4. Dämpfer / Federn
    5. Gasfedern / Stoßdämpfer
    6. Industrie-Gasdruckfeder
    7. GS-22-100-CC-240N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=100 mm

    GS-22-100-CC-240N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=100 mm

    Industrie-Gasdruckfeder ACE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    ACE:GS-22-100-CC-240N
    Rubix:1927285
    Hersteller:GS-22-100_CC_0240N
    brand logo

    Produktdetails : GS-22-100-CC-240N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=100 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    82,66 € exkl. MwSt.
    / Stück
    98,37 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GS-15-50-CC-55N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mmGS-22-450-GB-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=450 mmGS-28-750-DF-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=750 mmGS-22-150-FF-1300N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mmGS-12-150-CC-50N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mmGS-22-200-CC-900N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mmGS-28-250-AE-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=250 mm V2AGS-22-600-GC-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=600 mm V2AGS-28-750-EB-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=750 mmGS-22-150-AD-1200N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mmGS-22-500-AA-1250N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=500 mmGS-22-300-CA-150N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=300 mmGS-28-350-CB-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=350 mmGS-22-250-GG-200N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=250 mmGS-22-100-CC-830N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=100 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap