GS-22-350-CD-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 350 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-350-CD-80N
Rubix:488898
Hersteller:GS-22-350_CD_0080N

Produktdetails : GS-22-350-CD-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 350 mm |
| Kraft | 1300 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 764 mm |
| Endstück | cd: winkel-kugelgelenk (c) / gabel (d) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage