GS-22-200-CE-800N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 200 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-200-CE-800N
Rubix:139444
Hersteller:GS-22-200_CE_0800N

Produktdetails : GS-22-200-CE-800N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Kraft | 800 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 464 mm |
| Endstück | ce (anschlussart kolbenstange c8: winkelgelenk + anschlussart druckrohr e8: gelenkkopf) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage