GS-22-350-DD-640N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 350 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-350-DD-640N
Rubix:143088
Hersteller:GS-22-350_DD_0640N

Produktdetails : GS-22-350-DD-640N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 350 mm |
| Kraft | 640 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 764 mm |
| Endstück | gabelkopf d8 (beidseitig, dd) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage