GS-22-300-GC-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=300 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 300 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-22-300-GC-80N
Rubix:491486
Hersteller:GS-22-300_GC_0080N
GS-22-300-GC-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=300 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser10 mm
Hub300 mm
Kraft80 N
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-22-300-GC-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=300 mm


Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser10 mm
Hub300 mm
Kraft80 N
Zylinderdurchmesser23 mm
Länge664 mm
Endstückg8 (ball socket) / c8 (winkelgelenk)
Zolltarifcode83024900
110,08 exkl. MwSt.
/ Stück
131,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage