GS-22-700-FC-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=700 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 700 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-700-FC-80N
Rubix:491058
Hersteller:GS-22-700_FC_0080N

Produktdetails : GS-22-700-FC-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=700 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Hub | 700 mm |
| Kraft | 80 N |
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 1464 mm |
| Endstück | f8 (inline-ballgelenk, stangenseite) / c8 (winkel-kugelgelenk, zylinderseite) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage