Referenzen
ACE:GS-12-50_BB_0020N
Rubix:1989643
Hersteller:GS-12-50_BB_0020N

Produktdetails : GS-12-50-BB-20N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=50 mm
ACE Industriegasdruckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft mit Kräften von 10 N bis 13.000 N bei Körperdurchmessern von 8 mm bis 70 mm. Mit ihren hohen Qualitätsmerkmalen bilden die NEWTONLINE Gasdruckfedern den Industriestandard. Diese langlebigen und dichten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt. Sie werden nach individuellen Kundenwünschen befüllt geliefert und können später über das eingebaute Ventil angepasst werden. Der kostenlose ACE-Berechnungsservice legt die Gasfedern mit Befestigungspunkten speziell für den jeweiligen Anwendungsfall aus. Eine Vielzahl von Zusatzkomponenten erleichtert die Montage und ermöglicht den universellen Einsatz der Gasfedern.
Stärken
-Einbaufertig und universell einsetzbar
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei
Anwendungen
Hauben;Rollläden;Maschinenverkleidungen;Förderanlagen;Schaltkästen;Möbelindustrie;Hebeanwendungen;Montagestationen;Fahrzeugtechnik; Faltelemente
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Kraft | 20 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 132 mm |
| Endstück | gewindezapfen b3,5 (bb, beidseitig) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage