GS-22-150-CE-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 150 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-150-CE-80N
Rubix:489027
Hersteller:GS-22-150_CE_0080N

Produktdetails : GS-22-150-CE-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Hub | 150 mm |
|---|---|
| Kraft | 80 N |
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 364 mm |
| Endstück | ce (c8 winkelgelenk / e8 gelenkkopf) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage