GS-19-50-GD-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 50 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-19-50-GD-50N
Rubix:491560
Hersteller:GS-19-50_GD_0050N
GS-19-50-GD-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser8 mm
Hub50 mm
Max. Länge164 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-19-50-GD-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm


Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser8 mm
Hub50 mm
Max. Länge164 mm
Kraft50 N
Endstückkugelpfanne (g8) / gabelkopf (d8)
Zolltarifcode83024900
76,03 exkl. MwSt.
/ Stück
90,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage