GS-10-60-BD-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=60 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-10-60-BD-10N
Rubix:488038
Hersteller:GS-10-60_BD_0010N
GS-10-60-BD-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=60 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser3 mm
Hub60 mm
Max. Länge152 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-10-60-BD-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=60 mm


Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser3 mm
Hub60 mm
Max. Länge152 mm
Kraft10 N
Endstückbd (kolbenstangen-endbeschlag b3,5: gewindebolzen; zylinder-endbeschlag d3,5: gabelkopf)
Zolltarifcode83024900
64,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage