GS-19-50-FA-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 50 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-50-FA-50N
Rubix:490941
Hersteller:GS-19-50_FA_0050N

Produktdetails : GS-19-50-FA-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Max. Länge | 164 mm |
| Kraft | 50 N |
| Endstück | inline-ballgelenk f8 (kolbenstangen-endstück) und auge a8 (gehäuse-endstück) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage