Referenzen
Stabilus:555762 1000N D7
Rubix:1479092

Produktdetails : 555762 1000N D7 Gasfeder-/Dämpfer STABILUS
Gasfeder-/Dämpfer STABILUS
Gasfeder-/Dämpfer STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 304 mm |
| Kraft | 1000 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage