GS-19-50-EE-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 50 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-50-EE-50N
Rubix:490699
Hersteller:GS-19-50_EE_0050N

Produktdetails : GS-19-50-EE-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Max. Länge | 164 mm |
| Endstück | gelenkkopf e8 / gelenkkopf e8 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage