GS-19-250-GC-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.

Siehe technische Informationen
Referenzen
ACE:GS-19-250-GC-50N-VA
Rubix:491473
Hersteller:GS-19-250-VA_GC_0050N
GS-19-250-GC-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm V2A
Technische Zusammenfassung
Stangendurchmesser8 mm
Hub250 mm
Max. Länge564 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-19-250-GC-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm V2A


Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser8 mm
Hub250 mm
Max. Länge564 mm
Endstückkugelpfanne (g8-va) / winkelgelenk (c8-va)
Zolltarifcode83024900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,25 exkl. MwSt.
/ Stück
216,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage