GS-19-50-CC-350N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 50 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-50-CC-350N
Rubix:163969
Hersteller:GS-19-50_CC_0350N

Produktdetails : GS-19-50-CC-350N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Max. Länge | 164 mm |
| Kraft | 350 N |
| Endstück | winkelgelenk c8 (beidseitig) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage