Referenzen
ACE:GS-70-300-BB-2000N
Rubix:487873
Hersteller:GS-70-300_BB_2000N

Produktdetails : GS-70-300-BB-2000N Grossgasfeder, 70x300 Hub
Grossgasfeder, Sonder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7200 g |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 30 mm |
| Hub | 300 mm |
| Max. Länge | 720 mm |
| Kraft | 2000 N |
| Endstück | gewindezapfen b24 (anschlusscode: bb) |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.096,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.304,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen