GS-19-300-CC-600N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 300 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-300-CC-600N
Rubix:692365
Hersteller:GS-19-300_CC_0600N

Produktdetails : GS-19-300-CC-600N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 300 mm |
| Max. Länge | 664 mm |
| Kraft | 600 N |
| Endstück | cc |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage