GS-40-150-AE-500N Grossgasfeder, 40x150 Hub

Grossgasfeder 40x400 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-40-150-AE-500N
Rubix:487472
Hersteller:GS-40-150_AE_0500N
GS-40-150-AE-500N Grossgasfeder, 40x150 Hub

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser20 mm
Hub150 mm
Max. Länge417 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-40-150-AE-500N Grossgasfeder, 40x150 Hub


Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser20 mm
Hub150 mm
Max. Länge417 mm
Kraft500 N
Endstücka14 gelenkauge / e14 drehöse
Zolltarifcode83024900
318,39 exkl. MwSt.
/ Stück
378,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage